Tiefenfuß für Universal-Digital- oder Messschieber von 150 mm

Artikel-Nr.: 00560013
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Tiefenmaßhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00560013
EAN / GTIN 7630041106817
Herstellernummer 00560013
L-Nummer L41140 268

Beschreibung

Ausführung:

Abmessung A [mm]: 75
Abmessung B [mm]: 6
Abmessung C [mm]: 25,5

Beschreibung:

Tiefenmessanschlag für digitale oder Standardmessschieber mit Rundskale mit 150 mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Merkmale: Rektifizierte Messfläche
  • Messfläche(n): 75 x 6 x 25,5
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb