Digitaler Tiefenmessschieber, 1 fester Haken, 300 mm, 0,01, mm

Artikel-Nr.: 00530445
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00530445
EAN / GTIN 7630041106527
Herstellernummer 00530445
L-Nummer L41140 476

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 500: ± 30 µm
Maß A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8,5
Dimension C [mm]: 4
Maß D [mm]: 15
Abmessung a [mm]: 15,5
Maß b [mm]: 10

Beschreibung:

Digitaler Tiefenmessschieber, 1 feste Anschlagplatte, 300 mm, 0,01, mm

Merkmal:

  • Material: Rostfreier Stahl
  • Schutzart: IP67
  • Anzeige: LCD, 11 mm
  • Stromversorgung: CR2032 Knopfbatterie
  • Datenausgänge: TLC
  • Funktionen: Stand-by nach 10 min; ABS oder DIFF Modus; Anzeige für schwache Batterie
  • Autonomie: 12 Stunden
  • Einheiten: mm / in
  • Merkmale: Feststellschraube
  • Zertifizierung: TLC-BLE-Sender zertifiziert für Länder/Regionen:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 300
  • Messbereich [in]: 0 ÷ 12
  • Datenausgabe: TLC
  • Anzahl der Haken(s): 1

Norm:

ISO 13385-2:2019

Lieferumfang:

Batterie (1x); Messprotokoll; Konformitätserklärung

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb