Ausführung:
Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Maß A [mm]: 40
Dimension B [mm]: 16
Abmessung C [mm]: Ø 1,6
Maß D [mm]: 3,2
Abmessung E [mm]: 15,5
Beschreibung:
Digitaler Standard-Messschieber, 150 mm, TWIN-CAL IP67
Merkmal:
- Material: Rostfreier Stahl
- Schutzart: IP67 oder IP40
- Anzeige: LCD, 11 mm
- Stromversorgung: CR2032 Knopfbatterie
- Datenausgänge: Mit oder ohne TLC-Anschluss
- Funktionen: Stand-by nach 10 min; ABS- oder DIFF-Modus; Anzeige für schwache Batterie
- Autonomie: 12 Stunden
- Einheiten: mm / in
- Merkmale: Feststellschraube
- Zertifizierung: TLC-BLE Sender zertifiziert für Länder/Regionen:
DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR - Messbereich [mm]: 0 ÷ 150
- Messbereich [in]: 0 ÷ 6
- Daumenrolle: Mit
- Auflösung [mm]: 0,01
- Auflösung [in]: .0005
- Tiefenstab: Rund
- Datenausgabe: TLC
Norm:
ISO 13385-1:2019
Lieferumfang:
Batterie (1x); Messprotokoll; Konformitätserklärung