Werkstattmessschieber, mit Außenbacken, 200 mm, 0,05, mm

Artikel-Nr.: 00510702
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung 0,05 mm
Messbereich 200 mm
Messtechnik digital
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00510702
EAN / GTIN 7630041147858
Herstellernummer 00510702
L-Nummer L41140 36

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Maß A [mm]: 60
Maß B [mm]: 5
Maß C [mm]: 30
Abmessung D [mm]: 3,5
Maß E [mm]: 17

Beschreibung:

Werkstattmessschieber mit Nonius, mit Außenmessschenkeln, 200 mm, 0,05, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Mit oder ohne Feineinstellung; Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 200
  • Auflösung [mm]: 0,05
  • Feineinstellung: Ohne

Norm:

ISO 13385-1:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb