Werkstattmessschieber, mit Feineinstellung, 300 mm, 0,05, mm

Artikel-Nr.: 00510622
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00510622
    EAN / GTIN 7630041147803
    Herstellernummer 00510622
    L-Nummer L40620 1539

    Beschreibung

    Ausführung:

    Maximal zulässige Fehler:
    L = Länge in mm
    Für die Auflösung 0,02:
    0 < L ≤ 250: ± 30 µm
    250 < L ≤ 400: ± 40 µm
    400 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Für die Auflösung 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    300 < L ≤ 400: ± 60 µm
    400 < L ≤ 500: ± 70 µm
    Dimension A [mm]: 90
    Dimension B [mm]: 5
    Maß C [mm]: 4
    Maß D [mm]: 20

    Beschreibung:

    Werkstattmessschieber mit Nonius, mit Feineinstellung, 300 mm, 0,05, mm

    Merkmal:

    • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
    • Einheiten: mm
    • Merkmale: Mit oder ohne Feineinstellung; Feststellschraube
    • Messbereich [mm]: 0 ÷ 300
    • Auflösung [mm]: 0,05
    • Feineinstellung: Mit

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Lieferumfang:

    Messbericht; Konformitätserklärung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb