• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Werkzeugkoffer ″Robust26″ Elektro

Artikel-Nr.: 00 21 33 E
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
Artikelnummer 00 21 33 E
EAN / GTIN 4003773089094
Herstellernummer 00 21 33 E
L-Nummer L70010 2320

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bereit, wenn du es bist: Für härteste Einsatzbedingungen – schlagfestes Polypropylen, Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
  • Harte Arbeit wird smarte Arbeit: Maximale Flexibilität dank 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen sowie anpassbarem Aluminium-Trennstegesystem
  • Bringt dein Know-how bequem ans Ziel: Flugtauglich, mit ausfahrbarem, ergonomischen Haltegriff und leichtlaufenden Rollen für mehr Komfort
  • flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
  • staub- und wasserdicht
  • automatisches Druckausgleichventil
  • temperaturstabil von -30°C bis +80°C
  • Vorrichtung für Vorhängeschloss
  • Dokumentenfach
  • Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
  • verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
  • ergonomischer Zweikomponenten-Griff
  • Mit 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen
  • Bestückt mit 16 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 22 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
  • Max. Zuladung: 25 kg
  • 26,4 Liter Fassungsvermögen

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 350mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 225mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 550mm

Lieferumfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme
  • 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX Kraft-Seitenschneider
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
  • 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g)
  • 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607weiss, 2 mtr.
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen
  • 1 x 08 26 185 KNIPEX Spitz-Kombizange
  • 1 x 00 21 33 LE KNIPEX Werkzeugkoffer ″Robust26″ leer

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb