Werkzeugkoffer ″Basic″ E-Mobilität

Artikel-Nr.: 00 21 05 EV
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 00 21 05 EV
    EAN / GTIN 4003773089025
    Herstellernummer 00 21 05 EV
    L-Nummer L70010 2303

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Fit für E-Fahrzeuge: wichtigste VDE-geprüfte Werkzeuge und Zubehör im Werkzeugkoffer übersichtlich sortiert
    • Werkzeuge und Zubehör isoliert und zulässig für alle Arbeiten an E-Fahrzeugen
    • Komplette E-Mobilitäts-Grundausstattung mit Zangen, Maulschlüssel, Knarrensatz
    • 29 elektrisch isolierte Werkzeuge, 3 normkonforme Warnschilder (Einsatz verpflichtend), 1 Paar isolierende Handschuhe
    • Werkzeugkoffer „Basic“ 00 21 05 mit Schaumstoffeinlage für Umschaltknarrensatz 3/8″
    • Farbkennzeichnung in Schaumstoffeinlage zeigt Plätze für entnommene Steckeinsätze an
    • Für Kfz-Werkstätten und Unternehmen, die E-Fahrzeuge / eigene Fahrzeugflotten warten

    Merkmal:

    • Abmessung Breite außen (innen): 410mm
    • Abmessung Höhe außen (innen): 200mm
    • Abmessung Tiefe außen (innen): 465mm

    Lieferumfang:

    • 1 x 98 65 41 KNIPEX Elektriker-Handschuhe isoliert Größe 10 / Klasse 0
    • 1 x 00 21 05 LE KNIPEX Werkzeugkoffer ″Basic″ leer
    • 1 x 98 31 KNIPEX umschaltknarre mit Außenvierkant 3/8″
    • 1 x 98 37 10 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8″ (10 mm)
    • 1 x 98 37 11 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8″ (11 mm)
    • 1 x 98 37 12 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8″ (12 mm)
    • 1 x 98 37 13 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8″ (13 mm)
    • 1 x 98 35 125 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 3/8″
    • 1 x 98 35 250 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 3/8″
    • 1 x 98 62 02 KNIPEX Flachrundzange aus Kunststoff isolierend
    • 1 x 98 24 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1)
    • 1 x 98 24 02 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2)
    • 1 x 98 24 03 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH3)
    • 1 x 98 20 35 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (3,5 mm)
    • 1 x 98 20 65 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (6,5 mm)
    • 1 x 98 00 08 KNIPEX Maulschlüssel (8 mm)
    • 1 x 98 00 09 KNIPEX Maulschlüssel (9 mm)
    • 1 x 98 00 10 KNIPEX Maulschlüssel (10 mm)
    • 1 x 98 00 11 KNIPEX Maulschlüssel (11 mm)
    • 1 x 98 00 12 KNIPEX Maulschlüssel (12 mm)
    • 1 x 98 00 13 KNIPEX Maulschlüssel (13 mm)
    • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
    • 1 x 26 16 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
    • 1 x 98 62 01 KNIPEX Greifzange aus Kunststoff isolierend
    • 1 x 86 06 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
    • 1 x 98 66 30 KNIPEX Selbstklemm-Tülle
    • 1 x 98 66 40 KNIPEX Aufsteck-Tülle konisch
    • 1 x 98 66 50 KNIPEX Aufsteck-Tülle konisch
    • 1 x 98 29 25 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8″ für TX25
    • 1 x 98 29 27 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8″ für TX27
    • 1 x 98 29 30 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8″ für TX30
    • 1 x 98 29 40 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8″ für TX40
    • 1 x 98 29 45 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8″ für TX45
    • 1 x 98 29 50 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8″ für TX50

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb