• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Elektro-Paket (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 00 20 12
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 20 12
EAN / GTIN 4003773012412
Herstellernummer 00 20 12
L-Nummer L70010 176

Beschreibung

Beschreibung:

  • Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
  • Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
  • Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm
  • Zangen VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V, Zangen verchromt
  • Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen

Lieferumfang:

  • 1 x 03 06 180 KNIPEX Kombizange
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb