• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Präzisions-Sicherungsringzangen-Set

Artikel-Nr.: 00 20 04 SB
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 20 04 SB
EAN / GTIN 4003773062417
Herstellernummer 00 20 04 SB
L-Nummer L70010 827

Beschreibung

Beschreibung:

  • Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
  • bestückt mit gängigen Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen
  • stabile Kunststoffverpackung
  • auch zur weiteren Aufbewahrung der Zangen geeignet
  • 8-teilig

Lieferumfang:

  • 1 x 48 11 J1 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J11 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 21 J21 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A1 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 49 21 A11 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 21 A21 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb