Universal-Schlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme 90 mm (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 00 11 06
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
Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 11 06
EAN / GTIN 4003773071334
Herstellernummer 00 11 06
L-Nummer L70010 1074

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Schließsysteme in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie, Gebäudetechnik usw.
  • neun verschiedene Schließungen aus Zink-Druckguß in einem Schlüssel
  • mit abnehmbarer Kette und Karabinerhaken
  • Armlänge gesamt: 90 mm

Merkmal:

  • Kapazität Vierkant: 5,0 / 6,0 / 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0mm
  • Kapazität Doppelbart: 3 - 5mm
  • Kapazität Halbmond: 6mm
  • Kapazität Dreikant: 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb