Werkzeug Sortiment ∙ 230-teilig
Produktdetails
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 0-179NW/230 | |
EAN / GTIN | 4000896219292 | |
Herstellernummer | 0-179NW/230 | |
L-Nummer | L60140 5679 |
Beschreibung
Beschreibung:
- Werkzeug Sortiment
- In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
- Anzahl Werkzeuge: 230
Lieferumfang:
Universal Satz 163-372/25
Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612N-10X11
Reifenprofil-Tiefenmesser 666-5
Flachmeißel 730-3 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Flachschaber 824
Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-40
Magnetischer Sucher 1976-2
Teleskop Spiegel Satz 1977-2/4
Schlosserhammer BluGuard 2140-40
Fühlerlehre 2147MS
Elektronik Satz 2152N/3
Rollband-Maß 2154N-5
Klappmesser 2157-1
Bremssattel-Bürste 4968-2
Steckschlüssel Satz 163-513/122
Bit Halter 810SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
Reduzierstück 8858-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5 918-10
Universal Gelenk 920
Reduzierstück 958-2 1058-2
Bit Satz 2240N/51
Adapter 2250-1
Schraubenschlüssel Satz 163-525/40
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27
Schraubendreher Satz 163-526/41
Schraubendreher 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H 2116LG/8H