Werkzeug Sortiment ∙ 204-teilig
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Werkzeugsortiment |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 0-178N/204 | |
EAN / GTIN | 4000896228089 | |
Herstellernummer | 0-178N/204 | |
L-Nummer | L60140 5339 |
Beschreibung
Beschreibung:
- Werkzeug Sortiment
- In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
- Anzahl Werkzeuge: 204
Lieferumfang:
Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz 163-30/25
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Steckschlüssel Satz ∙ mit T-Griff 163-122/3
Steckschlüssel ∙ mit T-Griff 428-8 428-10 428-13
Werkzeug Satz 163-329/100
Splinttreiber Satz 751HS/5
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 880-12 880-13 880-14 880-16 880-17 880-19
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Verlängerung 8821-10
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H
Bit Satz 2240N/51
Adapter 2250-1
Werkzeug Satz 163-330/16
Schraubendreher Satz 810/6 810T/6
Zangen Satz 1859SPC/3
Schlosserhammer BluGuard 2140-50
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-407/35
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Spiralbohrer-Kassette 2128N-1