Mützen

83 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Arbeitsmützen für Schutz und Sicherheit

Qualitative Arbeitsmützen, die wärmen und zudem zur Sicherheit des Trägers beitragen, sind vor allem im Herbst und Winter unerlässlich. Sie halten die empfindlichen Ohren warm und verhindern das Auskühlen des Kopfbereichs – besonders wenn es sich um einen langen Arbeitstag im Freien handelt. Eingearbeitete, reflektierende Garne sorgen für die nötige Sicherheit. Auch sogenannte Einweg-Klipphauben, welche in Berufen mit strengen Hygienevorschriften genutzt werden müssen, zählen zur Kategorie der Arbeitsmützen. Im Arbeitsmützen-Shop der Hoffmann Group finden Sie hochwertige Mützenmodelle und Einweg-Klipphauben mit hohem Tragekomfort.

Ist eine Kopfbedeckung Pflicht?

Bei Kopfbedeckungen muss zunächst zwischen Arbeitshelmen und Arbeitsmützen unterschieden werden. Arbeitshelme gibt es in unterschiedlichen, robusten Materialien. Diese dienen vor allem dazu, das Unfallrisiko durch herabfallende, pendelnde oder umfallende Gegenstände und das Anstoßen des Kopfes zu minimieren. In den meisten Fällen sind Schutzhelme in bestimmten Arbeitsumgebungen, wie Baustellen mit Kränen oder Gerüsten von Arbeitgeberseite, gemäß den Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes § 5, Pflicht. Eine gesetzliche Verordnung gibt es jedoch nicht. Ist eine Helmpflicht ausgerufen, ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, jedem Mitarbeiter einen Schutzhelm nach DIN EN Richtlinien als Kopfschutz zur Verfügung zu stellen. Arbeitsmützen hingegen sind aus leichten Materialen, wie Baumwolle, Acryl, Polyester oder Polypropylen-Spinnvlies. Sie dienen in erster Linie dazu, den Kopf vor Kälte und Nässe zu schützen oder als Schutzhaube dafür zu sorgen, dass ein hoher Hygienestandard gewahrt bleibt.

Welche Arten von Arbeitsmützen gibt es?

Eine hohe Qualität bei Arbeitsmützen gewährleitstet nicht nur den passgenauen Schutz, sondern ebenso ein bequemes Gefühl – und das über den gesamten Arbeitstag. Bei der Hoffmann Group gibt es Mützen in unterschiedlichen Varianten:

  • Reflektierende Mütze: Die aus Acryl und Polyester gestrickte reflektierende Wintermütze hält nicht nur warm, sondern bietet mit dem eingenähten, reflektierenden Garn ein Maximum an Sicherheit. Im modischen Grau ist sie mit 380 g sehr leicht.
  • Wintermütze: Mit 95 % Baumwolle und einem wärmenden Innenfutter hält diese Wintermütze vor allem an sehr kalten Tagen zuverlässig warm. In zeitlosem Schwarz und einer Einheitsgröße erhältlich.
  • Multifunktionstuch: Für regnerische Tage kann das praktische Multifunktionstuch die perfekte Lösung sein. Durch das feuchtigkeitsableitende Material schützt es effektiv vor Nässe. Weiterer Vorteil sind die unterschiedlichen Nutzungsvarianten als Halstuch oder Stirnband – im Sommer perfekt zum Schutz vor Sonnenbrand.
  • Einweg-Klipphauben: In einigen Berufen ist das Tragen einer Einweg-Kopfbedeckung als Teil der Arbeitskleidung aus hygienischen Gründen Pflicht. Dazu gehören unter anderem das Gesundheitswesen oder die Lebensmittelherstellung. Die Einweg-Klipphauben aus Polypropylen-Spinnvlies sind luftdurchlässig. Durch den doppelten Gummizug sitzen sie fest am Kopf. Erhältlich im praktischen 100er Pack.

Für die wirklich kalten Jahreszeiten erhalten Sie bei der Hoffmann Group neben verschiedenen Kopfbedeckungen auch wärmende Unterkleidung sowohl für Männer als auch für Frauen.

Bestellen Sie im Shop der Hoffmann Group wärmende Arbeitsmützen mit hohem Tragekomfort

Ob Kopfbedeckung gegen Kälte, Nässe oder zu hygienischen Zwecken – wir bieten Ihnen qualitative Arbeitsmützen aus hochwertigen Materialien und mit einem hohen Tragekomfort. Dank des modischen Designs können die wärmenden Strickmützen ebenso privat getragen werden. Ihre ausgewählten Artikel bestellen Sie am besten noch heute im Online-Shop der Hoffmann Group und profitieren von einem zuverlässigen und schnellen Versand der Arbeitsmützen.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb