Schrägfachboden, für Schrank- / Abteilbreite in G: 20

Artikel-Nr.: 940560 20
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 60
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 60 kg
Material verzinkt
Breite 450 mm
Tiefe 425 mm
Nutzbreite 450 mm
Nutztiefe 447 mm
Einsatzbereich Fachbodenschrank
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 940560 20
EAN / GTIN 4062406134907
Herstellernummer 940560 20

Beschreibung

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb