• The item cannot be ordered due to missing prices.

3000 mm

Article no.: 998215 3000
New product
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Height (mm) Unit price incl. VAT
  • Height adjustment interval: 25
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Height adjustment interval 25 mm
Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Height 3,000 mm
Depth 680 mm
Frame width 53 mm
Application range Containereinrichtung
Type of product Column frame

Identification numbers & Classifications

Article number 998215 3000
EAN / GTIN 4067263138693
Manufacturer number 998215 3000

Description

Version:

Stahlblech mit Verstrebungen, fest verschweißt. Die senkrechten Tragstäbe sind mit Lochungen im Abstand 25 : 25 mm versehen, zur Aufnahme von Schubladen, Auszug- oder Fachböden. Bodenflansch mit Gewindebuchsen für Höhenausgleich und Bodenverankerung. Inklusive Bohrungen zur Befestigung der Halterung für Einhand-Einzelverriegelung Nr. 998290 und 998292.

Suitable for:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Colour:

RAL 7035 light grey powder coated.

Note:

Because of the risk of tipping over, anchoring to the floor is essential.

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart