• The item cannot be ordered due to missing prices.

Bench vice with swivel base, Jaw width: 100mm

Article no.: 967120 100

Select article variation and quantity

Jaw width (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Jaw width 100 mm
exchangeable jaws no
Opening direction opens to the front
Material Drop forged steel
Type of product Machinist's vice

Identification & Classification

Article number 967120 100
EAN / GTIN 4045197612557
Manufacturer number 967120 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

Entirely of forged steel − guaranteed unbreakable.
Slides forward on opening.
With pipe clamping jaws underneath the normal jaws. Powerful, CNC-machined precision spindle with rolled thread. Spindle and guides are protected from dirt. Large hardened anvil area for shaping and upsetting work. Double adjustable guide.
With solid, surface-hardened jaws (not interchangeable).

Advantage:

  • Tightening bar with impact-absorbing washers at both ends no irritating noise when the bar falls through.
  • Long-pitch thread spindle for quick opening and closing.
  • Interchangeable tightening bar.
  • Opening scale embossed into slide.

Supplied with:

Fasteners for attachment to the workbench.

Note:

For suitable height adjuster see No. 967520.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Zum Spannen von Werkstücken verwenden.
  • Für Spannen von Werkstücken im roh- oder teilbearbeiteten Zustand.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage verwenden.
  • Schraubstock nur mit geliefertem Spindelschlüssel verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Verwendung von Hilfsmitteln zum Spannen sind nicht zulässig.

Downloads & documents

Suitable products

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart