• The item cannot be ordered due to missing prices.

Shelf for computer desk, Type: 1

Article no.: 948045 1

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Material thickness 0.9 mm
Width 610 mm
Depth 310 mm
Installation height 90 mm
Weight 3 kg
Type of product Shelf

Identification & Classification

Article number 948045 1
EAN / GTIN 4062406210991
Manufacturer number 948045 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

Sturdy storage shelf of bamboo, can be attached without using tools. Sides RAL 7016 anthracite powder-coated.

Suitable for:

Computer desk No. 948040, 948042.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Transport, Aufbewahrung und Betrieb von Computer, Monitor, Drucker und weiteren Peripheriegeräten.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Schubladen und Fachböden nicht überladen.
  • Nicht auf Computerarbeitsplatz stellen. Keine Personen befördern.

Downloads & documents

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart