• The item cannot be ordered due to missing prices.

Storage cabinet without door, Number of transparent boxes: 45

Article no.: 944119 45
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Number of transparent boxes Unit price incl. VAT

Availability

  • Cabinet housing internal load capacity: 500
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Material thickness 0.9 mm
Cabinet housing internal load capacity 500 kg
Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Height 2,000 mm
Width 750 mm
Depth 275 mm
Width in G 30
Depth in G 11
Weight 72.5 kg
Type of product Storage cabinet

Identification & Classification

Article number 944119 45
EAN / GTIN 4062406068554
Manufacturer number 944119 45
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

Equipped storage cabinet in 30×11G.
Transparent boxes of ABS plastic for dust-free storage. Tilt the transparent box to remove stored goods. Bins can be removed and stacked for assembly purposes.

Fitted with:

Number of transparent boxes (W×D×H): 12 pcs. 80×63×70 mm; 15 pcs. 100×97×108 mm; 12 pcs. 128×128×133 mm; 6 pcs.175×140×160 mm

Supplied with:

Cabinet with transparent boxes.

Colour:

Body RAL 7035 light grey, doors RAL 7016 anthracite powder-coated.

Note:

According to the TÜV GS certification, it is essential that all cabinets are secured against tipping over.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Downloads & documents

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart