{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Material thickness | 0.9 mm | |
Cabinet housing internal load capacity | 1,000 | |
Door opening angle | 250 degrees | |
Height adjustment interval | 25 | |
Cylinder lock | modular barrel | |
Colour selection | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 500 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd i G | 20 | |
djup i G | 20 | |
effektiv höjd | 645 mm | |
Utförande | för individuell inredning | |
Skåptyp | Basskåp | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
ComfortClose | no | |
Handtag positionering | upptill | |
vikt | 27 kg | |
Type of product | Cabinet with shelves |
Article number | 940801 800 | |
EAN / GTIN | 4062406070403 | |
Manufacturer number | 940801 800 |