• The item cannot be ordered due to missing prices.

Sheet metal panel for column frame, Drawers 24G deep, suitable for column frame height: 3000mm

Article no.: 935045 3000
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

suitable for column frame height (mm) Unit price incl. VAT
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Material thickness 1.2 mm
Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Depth 680 mm
suitable for column frame height 3,000 mm
Type of product Side cladding

Identification numbers & Classifications

Article number 935045 3000
EAN / GTIN 4062406107789
Manufacturer number 935045 3000

Description

Udførelse:

I pladestål med påsvejsede klemmer til afdækning af søjlerammen: Forhindrer sideværts gennemrækning ved lukkede reolenheder placeret ved siden af hinanden, anbefales ved reolanlæg med hængslede låger, skydelåger og jalousilåger.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Til afdækning på begge sider af en søjleramme skal der bruges to endegavle.

Downloads & documents

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart