• The item cannot be ordered due to missing prices.

Tool cabinet complete with drawers 75 kg, 36×24G, Height mm / number of drawers: 1250/8

Article no.: 931305 1250/8
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Height mm / number of drawers Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Udtræksspærre
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 36×24

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Udtræksspærre
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 36×24
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 250 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 700 mm
effektiv höjd 1 150 mm
effektiv höjd för lådor 1150 mm
Lådor fronthöjd 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 300 mm
lådornas effektiva bredd 900 mm
lådornas effektiva djup 600 mm
Lades nuttige breedte in G 36
Lades nuttige diepte in G 24
Antal lådor 8
Aantal uittrekbare legborden 0
Antal dörrar 0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek no
vikt 215 kg
Produktslag Verktygsskåp

Identification numbers & Classifications

Article number 931305 1250/8
EAN / GTIN 4062406063566
Manufacturer number 931305 1250/8

Description

Uitvoering:

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×28G, met lades 36×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 100, 125, 150, 200, 300

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Downloads & documents

Suitable products

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart