{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Material thickness | 1.2 mm | |
Drawer/pull-out shelf load capacity | 75 kg | |
Drawer runner extension (partial/full extension) | 100 % | |
Drawer runner extension | Anti-tilt lock | |
Height adjustment interval | 25 mm | |
Cajones superficie útil en G | 36×20 | |
Cylinder lock | modular barrel | |
Colour selection | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.000 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 600 mm | |
Altura útil | 900 mm | |
Altura útil para cajones | 900 mm | |
Cajón anchura útil | 900 mm | |
Cajón profundidad útil | 500 mm | |
Cajón anchura útil en G | 36 | |
Cajón profundidad útil en G | 20 | |
Cantidad de cajones | 9 | |
Número de estantes extraíbles | 0 | |
Número puertas | 0 | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | yes | |
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura | no | |
Peso | 175 kg | |
Type of product | Tool cabinet |
Article number | 930705 1000/9 | |
EAN / GTIN | 4067263100706 | |
Manufacturer number | 930705 1000/9 |