• The item cannot be ordered due to missing prices.

Drawer, 200 kg, 26×20G, Drawer front height: 250mm

Article no.: 930635 250
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Drawer front height (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Drawer/pull-out shelf load capacity: 200
  • Drawer runner extension (partial/full extension): 100
  • Drawer usable area in G: 26×20
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Material thickness 1.2 mm
Drawer/pull-out shelf load capacity 200 kg
Drawer runner extension (partial/full extension) 100 %
Drawer usable area in G 26×20
Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Drawer usable width × usable depth in G 26×20G
Front height 250 mm
Usable height 225 mm
Usable width 650 mm
Usable depth 500 mm
Usable width in G 26
Usable depth in G 20
with individual drawer release system no
Application range Tool cabinet
Weight 17 kg
Type of product Drawer

Identification & Classification

Article number 930635 250
EAN / GTIN 4062406064099
Manufacturer number 930635 250
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

100% full extension drawers with differential runners. Aluminium handle with labelling strips that can be exchanged and rewritten.
Load capacity 200 kg.
Slots at 25 mm intervals to take slotted dividers (from drawer front height 75 mm).

Suitable for:

Tool cabinet casing 30×24G No. 930625.

Supplied with:

Drawers each complete with 1 pair drawer runner rails.

Colour:

Drawer body RAL 7035 light grey, drawer fronts RAL 7016 anthracite, powder-coated. Drawer body not configurable, always RAL 7035 light grey.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.

Downloads & documents

Suitable products

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart