{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Höhenverstellung Arbeitsplatz | 750-1000 mm | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 250 kg | |
Ausführung Höhenverstellung | mechanisch | |
Plattenstärke | 40 mm | |
Höhenausgleich | 25 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Series | Workstation | |
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis | 750 mm - 1.000 mm | |
Breite | 1.100 mm | |
Tiefe | 800 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.000 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 1.000 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 40 mm | |
Auslaufend auf Plattentiefe | 700 mm | |
Prinzip der Höhenverstellung | kompletter Aufbau | |
Höhenverstellung stufenlos | no | |
Material Arbeitsplatte | ST-Holzkern mit Eluplan-Kunststoff-Belag | |
Worktop covering | Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag) | |
Coating thickness | 2 mm | |
Oberfläche Arbeitsplatte | Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht | |
Colour of worktop surface | dunkelgrau | |
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion | no | |
Gewicht | 80 kg | |
Produktart | Eck-Arbeitsplatz |
Article number | 920101 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406119577 | |
Manufacturer number | 920101 1000 |