This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Carbide-tipped hammer drill “7X” SDS-plus, ⌀×overall length: 8X215mm

Article no.: 789057 8X215

Select article variation and quantity

⌀×overall length (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: Carbide
  • Use with impact / without impact: Impact drilling
  • Shank: SDS Plus

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

8 mm
Overall length 215 mm
Working length 150 mm
Tool material Carbide
Use with impact / without impact Impact drilling
Shank SDS Plus
Number of cutting edges Z 4
Type of product Masonry drill

Identification numbers & Classifications

Article number 789057 8X215
Manufacturer number 2608576132

Description

Utförande:

Huvud av solid hårdmetall med 4 skär. Formade skär för hög borreffekt, lång livslängd och lågt slitage. Ingen risk att skären fastnar i armerad betong.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk − med maximal borrkomfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. 2+2-spiraldesign för snabb utmatning av borrspån, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och mindre belastning på maskinen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart