{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hersteller Typbezeichnung | 6-162 | |
ganze Länge | 172 mm | |
für Leiterquerschnitt | 6 mm2 - 16 mm2 | |
für Leiterquerschnitt AWG | 10-6 | |
Werkstoff | glasfaserverstärkter Kunststoff | |
Produktart | schneidende Zange |
Article number | 728626 16 | |
EAN / GTIN | 4011391200906 |