{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 855/1 TH PZ | |
Norm | DIN ISO 1173 | |
krysspårstorlek | 1 | |
totallängd | 25 mm | |
Drivprofil | Pozidriv-skruvmejsel | |
Bits sexkantskaft | C 6,3 | |
Produktslag | Bitsverktyg |
Article number | 675380 1/25 | |
EAN / GTIN | 4013288191687 | |
Manufacturer number | 05056910001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon hårt 1/25 mm
on request
In stock
217 pieces in stock
13,71 SEK
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
176 pieces in stock
from
1
Pieces
14,75 SEK
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
from
10
Pieces
12,33 SEK
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Drivprofil | Pozidriv-skruvmejsel | Pozidriv-skruvmejsel |
totallängd | 25 | 25 |
tillverkarens beteckning | 855/1 TH PZ | |
krysspårstorlek | 1 | 1 |
Norm | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bits sexkantskaft | C 6,3 | C 6,3 |
Produktslag | Bitsverktyg | Bitsverktyg |