Momentskruetrækker med skala, skifteklingeholder, Maks. moment: 1600cNm

Article no.: 659957 1600
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 34,49 DKK /pcs.
    Note:

    The legibility of the font size may be affected due to the number of characters.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • 461,89 DKK /pcs.
on request
In stock
81 pieces in stock

Select article variation and quantity

Maks. moment (cNm) Unit price incl. VAT
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±6
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Maks. moment 1.600 cNm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 126 mm
Momentområde 320 cNm - 1.600 cNm
Momentområde 3,2 Nm - 16 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 25 cNm
Passende skifteklinger 8 mm
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; akustisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform udskiftelig klinge
Måleværktøj Mekanisk
Moment, fast indstillet nej
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Standard DIN EN ISO 6789
Produkttype Momentskruetrækker

Identification numbers & Classifications

Article number 659957 1600
EAN / GTIN 7610733291724
Manufacturer number 8326.A 3,2-16 NM

Description

Udførelse:

Kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med våde eller fedtede hænder. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).
Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning.
Til at holde skifteklinger på 8 mm (nr. 659870 - 659884). Med pistolgreb til overførsel af højere tilspændingsmomenter.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart