• The item cannot be ordered due to missing prices.

Wheel brush with shank micro-abrasive SiC 320 grit 30X6 mm

Article no.: 574450 30X6

Select article variation and quantity

Brush ⌀ D1× bristle width L1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Grinding medium code: SiC

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Grinding medium code SiC
    Brush ⌀ D1 30 mm
    Length of brush section H1 6 mm
    Shank ⌀ Ds 6 mm
    recommended speed 6,000 min-1
    maximum speed 15,000 min-1
    Type of product Wheel brush

    Identification numbers & Classifications

    Article number 574450 30X6
    EAN / GTIN 4017359111352
    Manufacturer number 413871

    Description

    Malli:

    Teräskeskiöön kiinnitetyt nailonharjakset, hioma-aine piikarbidi, varren ⌀ 6 mm.

    Käyttö:

    Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.
    Alumiinin, teräksen, INOXin ja muovin kuiva- ja märkähionta. Käyttölämpötila enint. 80°C.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart