• The item cannot be ordered due to missing prices.

Fibre disc (CER) 782C 60

Article no.: 566473 60

Select article variation and quantity

Grit Unit price incl. VAT
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Séria 782C
Brusivo Keramické zrno
Skratka pre brúsivo Keramika
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ otvora 22,23 mm
Označenie výrobcu 782C
optimalizované pre materiál Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Laminátový kotúč

Identification numbers & Classifications

Article number 566473 60
EAN / GTIN 50076308897203
Manufacturer number 7100099091

Application Table

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Description

Prevedenie:

Presne formované vysoko výkonné brúsne zrno v 3M™ produktoch pozostáva z výrazných keramických trojuholníkov, ktoré sú usporiadané v optimálnom zarovnaní na brúsnom podklade. Výrazne zvýšený výkon úberu s veľmi dlhou životnosťou a rovnomernou povrchovou úpravou.
Vulkanizované vlákno extrémne odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
Výkonný laminátový kotúč s otvoreným násypom.

Použitie:

Na obrábanie ocele a neželezných kovov.
Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566690/566692. Rezné brúsne zrno umožňuje príjemnú ergonomickú prácu s nízkym prítlakom. Vďaka vysokému výkonu úberu sú fibrové kotúče 3M™ tiež skutočnou alternatívou k hrubovacím a vejárovitým brúsnym kotúčom.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart