• The item cannot be ordered due to missing prices.

Linishing belt (A) 237AA Trizact™, 13×457 mm, Grit: 400

Article no.: 558462 400

Select article variation and quantity

Grūdėtumas Unit price incl. VAT
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serija 237AA
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 400
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 13 mm
Šlifavimo juostos ilgis 457 mm
Gamintojo pavadinimas 237AA Trizact™
3M grūdėtumo apibrėžimas A45
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identification numbers & Classifications

Article number 558462 400
EAN / GTIN 4046719336838
Manufacturer number 7000060087

Application Table

Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
sausasis
 

Description

Uitvoering:

De piramidevormige schuurdeeltjes (A) zijn gebaseerd op een exact gerangschikte, driedimensionale structuur van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen. Tijdens het schuren komen er voortdurend nieuwe schuurdeeltjes tevoorschijn − tot aan de weefseldrager (X-linnen).

Toepassing:

Voor verfraaien en finishen. voor absoluut gelijkblijvende fijnschuurresultaten op alle staalsoorten, chroom-nikkelstaal, kobalt-, nikkel- en titaniumlegeringen.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart