• The item cannot be ordered due to missing prices.

Linishing belt zirconium aluminium oxide (ZA) ZK713T, 25×457 mm, Grit: 40

Article no.: 558253 40

Select article variation and quantity

Grit Unit price incl. VAT
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serie Fortanding ZK713T
Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 40
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 25 mm
Slibebånd, længde 457 mm
Produkttype Slibebånd

Identification numbers & Classifications

Article number 558253 40
EAN / GTIN 4018875121511
Manufacturer number 712151

Application Table

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
Træ
 
23
tør
 

Description

Udførelse:

Højeffektivt slibebånd med zirkonkorund (ZA) til højere slibeydelse. Den kontinuerlige selvslibning muliggør sammenlignet med normal korund en længere standtid ved højere skæreydelse og ensartet overfladekvalitet.
T-lærred (robust, fleksibelt) med specialfleksning til bearbejdning af selv snævre radier på håndførte maskiner.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper og stållegeringer, støbejern samt ikke-jernholdige metaller.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart