• The item cannot be ordered due to missing prices.

Grinding disc (A), ⌀ 25.4 mm, Grit: 80

Article no.: 553925 80

Select article variation and quantity

Grit Unit price incl. VAT
  • Grinding medium code: A

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Grinding media Regular aluminium oxide (A)
Grinding medium code A
Grit 80
Disc ⌀ 25.4 mm
maximum speed 30,000 min-1
Type of product Grinding wheel

Identification numbers & Classifications

Article number 553925 80
EAN / GTIN 4045197331038
Manufacturer number 553925 80

Application Table

Alu Mg
 
Steel < 900 N/mm²
 
Steel < 1400 N/mm²
 
Steel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Wood
 
dry
 

Description

Ausführung:

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz.
Normalkorund (A) für universellen Einsatz.
Zentrischer Sitz des Schleifblattes, dadurch vibrationsfreier Rundlauf.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart