• The item cannot be ordered due to missing prices.

Wood rasp, flat plain, Cut 2 (2nd cut), Length without tang: 200mm

Article no.: 519300 200

Select article variation and quantity

Length without tang (mm) Unit price incl. VAT
  • Shape: A
  • Standard: DIN 7263

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Cut Cut 2 (2nd cut)
Shape A
Cross section 20×5 mm
Length without tang 200 mm
Standard DIN 7263
Type of product Wood rasp

Identification numbers & Classifications

Article number 519300 200
EAN / GTIN 4009215006834
Manufacturer number 15122020

Application Table

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Wood
 

Description

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate după formă, rectificate şi prevăzute până la margine cu o dantură exactă, densitate şi adâncime uniformă. După tratamentul termic atent, la călire acest raşpel / această pilă de calitate pentru lemn, atinge cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte rata de îndepărtare şi durabilitatea mărită.
Cu vârf teşit

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart