• The item cannot be ordered due to missing prices.

Tampon lisse double A-ZC 6-13 57 mm

Article no.: 484020 57
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 4,45 € /pcs.
    Note:

    The legibility of the font size may be affected due to the number of characters.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • 20,60 € /pcs.
  • 15,55 € /pcs.

Select article variation and quantity

⌀ nominal (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Norme DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Type de jauge Calibre ENTRE; Calibre N'ENTRE PAS
    Dim. nominales 57 mm
    Qualité 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Plage de tolérance A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Type de produit Tampon lisse double

    Identification numbers & Classifications

    Article number 484020 57
    EAN / GTIN 2050001952103

    Description

    Exécution:

    Les côtés ENTRE de ces calibres de fabrication sont fabriqués avec unesurépaisseur d’usure admissiblesuivant DIN 7164.
    Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.
    Tampons lisses doubles spéciaux et NFE pour positions de tolérance ISO A − ZC dans les degrés de tolérance de base 6 − 13.

    Norme:

    Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 et DIN 7164.

    Remarque(s):

    • Autres dimensions intermédiaires disponibles sur demande ou à commander sur le site www.hoffmann-goup.com, par ex. 484000 réf. 82.
    • Tampons de réception (sans surdimensionnement), voir 484027.
    • Tampons avec dimensions intermédiaires et tous les ⌀ avec tolérance chiffrée, voir 484025.
    • Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la position de tolérance (A−ZC) et le degré de tolérance de base (6−13), par ex. 484020 10F10.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart