• The item cannot be ordered due to missing prices.

Digital bygelmikrometer IP65 med datautgång 150-175 mm

Article no.: 421318 150-175
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Services are only available for business customers. Please login.
  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 56,45 SEK /pcs.
    Note:

    The legibility of the font size may be affected due to the number of characters.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • 586,14 SEK /pcs.
  • 89,00 € /pcs.

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Standard: Manufacturer’s standard
  • Reversible reading: mm / inch
  • Interface: USB interface; Digimatic interface
  • IP Index of Protection: IP 65
  • Measured value saving: MAHR reference-lock system

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Standard Manufacturer’s standard
    Measuring range 150 mm - 175 mm
    Scale divisions 0.001 mm
    Scale divisions 0.0001 in
    Reversible reading mm / inch
    Error limit 7 µm
    Spindle ⌀ 6.5 mm
    Spindle pitch 0.5 mm
    Interface USB interface; Digimatic interface
    IP Index of Protection IP 65
    Measured value saving MAHR reference-lock system
    Measurement technology digital
    Packaging sturdy box
    Power supply Battery-powered
    Number of batteries contained 1
    Article no of the battery / rechargeable battery fitted 081560 CR2032
    Type of product External tube micrometer

    Identification numbers & Classifications

    Article number 421318 150-175
    EAN / GTIN 4059192058494
    Manufacturer number 4157006

    Description

    Ausführung:

    Innovative Bügelmessschraube mit 10 mm großen Ziffern auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messflächen aus Hartmetall. Vorgezogene Ratsche mit Schnelltrieb. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.
    Durch eine komfortable Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt.

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 498941.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Services & product advisors

    Forms

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promotions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart