{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
for type | 125 | |
d | 492 mm | |
L | 659 mm | |
suitable for colour code | TC; Titan; NC8 | |
Type of product | Base body |
Article number | 360420 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400640 | |
Manufacturer number | 6921685008055 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vice base extension 125 |
||
Szélesség B | 126 | |
d | 492 | |
Típushoz | 125 | 125 |
Magasság H | 100 | |
L | 659 | 176 |
Hozzávaló színkód | TC ;Titan ;NC8 | |
Termék fajtája | Base body | Base body |