{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Span-⌀ | 39 mm | |
Opname | SK 100 | |
Spanvlak | glad | |
Hardheid | 60 HR | |
Profiel | rond | |
Lengte L | 59 mm | |
Uitvoering | zonder voorbouw | |
Producttype | Spankop |
Article number | 329950 39 | |
EAN / GTIN | 2050001924469 | |
Manufacturer number | SK100BZGR39,0 |