{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nom. spänn-⌀ d | 17 mm | |
fäste | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 470 E | |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Article number | 309000 17 | |
EAN / GTIN | 4045197151629 | |
Manufacturer number | 309000 17 |