{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spanbereik | 2 mm - 6 mm | |
Opname | SK 40 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Buiten-⌀ D | 27 mm | |
Balluff-chip-boring | yes | |
Producttype | Spantanghouder |
Article number | 300784 2-6 | |
EAN / GTIN | 4045197708373 | |
Manufacturer number | 300784 2-6 |