{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | SK 30, trumpa | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Article number | 300048 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944122 | |
Manufacturer number | 300048 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Side lock arbor Form ADB with cooling channel bores, SK 30 short, Clamping ⌀ D1: 6mm |
on request
In stock
135 pieces in stock
NOK 664,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Laikiklis | SK 30, trumpa | SK 30 kort |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | 25 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 | 6 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldonhållare |