Broche à pousser HSS Ajustement JS9 2A

Article no.: 290405 2A
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Delivery in 3 - 4 working days
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT
  • Type d'outils: HSS

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Offers

    Set with price advantage

    Product details

    Technical Data

    Longueur broche 127 mm
    Type d'outils HSS
    Largeur de rainures de clavette 2 mm
    Profondeur de rainures de clavette 1 mm
    Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 6 mm - 8 mm
    Hauteur brochage dans acier 6 mm - 30 mm
    Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 350 kg
    Largeur dos 3,25 mm
    Nombre de passages 1
    Type de produit Outils à brocher

    Identification numbers & Classifications

    Article number 290405 2A
    EAN / GTIN 662600444013
    Manufacturer number 44401

    Application Table

    Alu Plastiques
    N
    Alu (à copeaux courts)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    Fonte GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    Huile
     

    Description

    Utilisation:

    Pour la réalisation de rainures de clavettes suivant DIN 6885.

    Livraison:

    Broche avec cales de réglage nécessaires.

    Remarque(s):

    • Pour des matériaux de dureté plus élevée, augmenter le nombre de passages ou utiliser des broches spéciales (sur demande).
    • Relever légèrement le coulisseau après 1 passe et 2 passes sur 3 − la broche se repositionne d'elle-même.
    • Broches à pousser revêtues et avec dimensions en pouces disponibles sur demande.
    • PRESSES A BROCHER, voir tome 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).
    • Réf. 28, 32 et 36 disponibles rapidement sur demande.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart