{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 | 342 mm | |
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 | 999 mm | |
Paskirtis | left-hand | |
Sistemos raktas | taip | |
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 32 mm | |
Produkto rūšis | Cartridges |
Article number | 274042 342/999 | |
EAN / GTIN | 4062406094317 | |
Manufacturer number | 274042 342/999 |