{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TOGX 06T104 | |
Type | CK3210 | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Rake | 14 degrees | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 300 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 120 m/min - 180 m/min | |
Type of product | Indexable insert for turning |
Article number | 268864 CK3210 | |
EAN / GTIN | 4047109064089 | |
Manufacturer number | W57 04140.043210 |