{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 9 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | PCLNR/L 2525M09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 09T3.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Podložna ploščica | 259031 27 | |
Kolenska ročica | 259015 9 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 6 | |
Garnitura vzmeti | 259044 5 | |
Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 3 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Article number | 250019 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197654335 | |
Manufacturer number | 250019 25/09 |