{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serija | Power Drill | |
Nominalus ⌀ D | 39,5 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 80 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 108 mm | |
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Koto ilgis Ls | 68 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,25 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 130511 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Article number | 234000 39,5 | |
EAN / GTIN | 4045197740069 | |
Manufacturer number | 234000 39,5 |