{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT100420-ER-FL | |
Typ | INOX | |
Eckenradius | 2 mm | |
Sorte | PR1535 | |
Schneidstoff | HM | |
Programmierradius bei ap max | 3 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,5 − 1,8 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Wendeplattengröße | 10 | |
Plattenstärke E | 4,76 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Article number | 222088 10 | |
EAN / GTIN | 4960664708192 | |
Manufacturer number | TLC05606 |