{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ de teşire D | 24 mm | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
⌀ minim dmin | 15 mm | |
Lungime activă L1 | 72 mm | |
L2 | 57 mm | |
L3 | 50 mm | |
⌀ manşonului D1 | 25 mm | |
Valoare programată e | 4,8 mm | |
Lungimea totală L | 122 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Tip de coadă | Whistle Notch | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 260142 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Teşitoare |
Article number | 217180 24 | |
EAN / GTIN | 4045197196927 | |
Manufacturer number | 217180 24 |