{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 35 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Shank type | Plain shank | |
Milling application | Circular milling; Ramping; Plunging | |
Innenkühlung | ja | |
Machining strategy | HPC | |
Tool exchange | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Auskraglänge L1 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 200 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 58 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,68 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 20,43 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.090416 | |
Einstellwinkel κ | 16 Grad | |
Type of product | Copy mill |
Article number | 212808 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939128 | |
Manufacturer number | 212808 35/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/3 mm
345,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
2 pieces in stock
325,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Plaquette adaptée | XDM.090416 | XDM.090416 |
Type de queue | Plain shank | Queue Weldon |
⌀ dents DC | 35 | 35 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
⌀ D3 | 23 | 23 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 68 | 68 |
Angle de plongée oblique αmax | 1,68 | 1,68 |