{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
Coating | Diamond | |
Snijmateriaal | Solid carbide | |
Norm | Manufacturer’s standard | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0.005 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontal, oblique and vertical | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0.5×D for side milling; 0.05×D for copy milling | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Inwendige koeling | no | |
Snijlengte Lc | 2 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,3 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 10 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 1,91 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding fz voor kanten in grafiet | 0,035 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in grafiet | 0,035 mm | |
Correctiefactor ap corr | 1 | |
Gekleurde ring | black | |
Producttype | Torusfrees |
Article number | 209726 2X10 | |
EAN / GTIN | 4045197919175 | |
Manufacturer number | 209726 2X10 |